リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
74
71
74
77
80
83
86
89
92
95
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674679
品番
BL-1413
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ベージュ
サイズ
S
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
95
ポケット
両脇、左右、両後ろ、制電、防汚、両後ろ