BL-1413 スラックス リミット 17674697

BL-1413 スラックス リミット 17674697
BL-1413 スラックス リミット 17674697
BL-1413 スラックス リミット 17674697
BL-1413 スラックス リミット 17674697

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)80
サイズL
内容量1枚注文コード17674697品番BL-1413
参考基準価格(税別)¥11,040販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)

材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%ベージュサイズL股下(cm)73ウエスト(cm)80ヒップ(cm)101ポケット両脇、左右、両後ろ、制電、防汚、両後ろ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする