BL-1413 スラックス リミット 17674731

BL-1413 スラックス リミット 17674731
BL-1413 スラックス リミット 17674731
BL-1413 スラックス リミット 17674731
BL-1413 スラックス リミット 17674731

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)89
サイズ4L
内容量1枚注文コード17674731品番BL-1413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)

材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%ベージュサイズ4L股下(cm)73ウエスト(cm)89ヒップ(cm)110ポケット両脇、左右、両後ろ、制電、防汚、両後ろ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする