リミット
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
サックス
アイボリー
ブルー
ライトブルー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674801
品番
SL-883
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。後ろボックスプリーツ
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ブルー
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
55
バスト(cm)
108
ポケット
両脇、右内側、制電、抗菌防臭