曜日別特売
SL-308 スモック リミット 17676115

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズS注文コード17676115品番SL-308
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ

種別スモックサイズS混率(%)ポリエステル65/綿35(制電トロピカル)肩幅(cm)38袖丈(cm)52着丈(cm)60バスト(cm)94ポケット両脇、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする