曜日別特売
SL-310 半袖スモック リミット 17676535

SL-310 半袖スモック リミット 17676535
SL-310 半袖スモック リミット 17676535
SL-310 半袖スモック リミット 17676535
SL-310 半袖スモック リミット 17676535
SL-310 半袖スモック リミット 17676535
SL-310 半袖スモック リミット 17676535

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サックスサイズ5L注文コード17676535品番SL-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ

種別半袖スモックサックスサイズ5L混率(%)ポリエステル65/綿35(制電トロピカル)肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)68バスト(cm)131ポケット両脇、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする