リミット
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
紺
サイズ
LL
注文コード
17676691
品番
SL-888
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ
種別
半袖スモック
色
紺
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル70/綿30(交織制電トロピカル)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
バスト(cm)
108
ポケット
両脇、右内側、制電