曜日別特売
SL-935 スモック リミット 17677470

SL-935 スモック リミット 17677470
SL-935 スモック リミット 17677470
SL-935 スモック リミット 17677470
SL-935 スモック リミット 17677470

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ピンクサイズS注文コード17677470品番SL-935
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ

種別スモックピンクサイズS混率(%)ポリエステル65/綿35(制電トロピカル)肩幅(cm)38袖丈(cm)52着丈(cm)60バスト(cm)95ポケット両脇、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする