リミット
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ライトグリーン
サイズ
S
注文コード
17677558
品番
SL-935
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ
種別
スモック
色
ライトグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65/綿35(制電トロピカル)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
60
バスト(cm)
95
ポケット
両脇、制電