BSL-6005 スラックス リミット 17677935

BSL-6005 スラックス リミット 17677935
BSL-6005 スラックス リミット 17677935
BSL-6005 スラックス リミット 17677935
BSL-6005 スラックス リミット 17677935
BSL-6005 スラックス リミット 17677935

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)66~69
サイズL
ブルー
内容量1枚注文コード17677935品番BSL-6005
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ボタン)、脇ゴム

種別スラックスブルーサイズL混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)股下(cm)69ウエスト(cm)66~69機能制電ヒップ(cm)108ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする