リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
69~77
57~60
60~63
63~66
66~69
69~77
77~85
85~93
93~101
101~109
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
グリーン
ブルー
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17678039
品番
BSL-6005
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
69~77
機能
制電
ヒップ(cm)
111
ポケット
両脇