リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
54~60
48~54
54~60
60~66
66~72
72~78
78~84
84~91
91~98
98~105
色
ピンク
ターコイズグリーン
ピンク
サイズ
S
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17678100
品番
BSL-6007
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム
色
ピンク
サイズ
S
ウエスト(cm)
54~60
ヒップ(cm)
90
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)
股下(cm)
74
機能
制電
ポケット
両脇