ストレッチ ダブルニーパンツ

ストレッチ ダブルニーパンツ - コーコス信岡ストレッチ ダブルニーパンツ - コーコス信岡ストレッチ ダブルニーパンツ - コーコス信岡ストレッチ ダブルニーパンツ - コーコス信岡ストレッチ ダブルニーパンツ - コーコス信岡ストレッチ ダブルニーパンツ - コーコス信岡ストレッチ ダブルニーパンツ - コーコス信岡ストレッチ ダブルニーパンツ - コーコス信岡

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ヨコ伸び約31%のストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
着こむほどに風合いが深まるコットンダック素材にストレッチ性を備えて動きやすさをプラス。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
丈夫で太めの3cmベルトループ。
ウエスト内側のドローコードによりベルトなしで着用可能。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
右側にスマートフォンも入るマルチポケット。
膝部分は丈夫な二重仕様(ダブルニー)。

用途
現場作業全般/DIY/カジュアル
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
股下(cm)
75
素材
ストレッチダック
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
適応ウエスト(cm)
色
サイズ
ワタリ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131746D-7533キャメルXXL4092~100
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04131886D-7533ネイビーXXL4092~100
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04132261D-7533キャメルS3566~72
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04132306D-7533ブラックS3566~72
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04132349D-7533ネイビーL3778~84
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04132401D-7533ブラック3XL41100~110
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04132848D-7533キャメルM3672~78
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04132857D-7533ブラックXS3360~66
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133067D-7533ネイビーS3566~72
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133092D-7533キャメル3XL41100~110
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133101D-7533ブラックXXL4092~100
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133232D-7533ネイビーM3672~78
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133250D-7533ネイビー3XL41100~110
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133259D-7533ネイビーXL3884~92
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133268D-7533キャメルXS3360~66
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133311D-7533ネイビーXS3360~66
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133338D-7533ブラックXL3884~92
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133487D-7533キャメルXL3884~92
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133548D-7533ブラックL3778~84
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133591D-7533ブラックM3672~78
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04133801D-7533キャメルL3778~84
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする