曜日別特売

ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17678212
品番
BLL005R040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
用途
保管棚用
ベルト幅(mm)
25
ベルト色
端末仕様
エンドレス
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ固定側(m)
4
製品破断強度(tf)
0.5
商品状態
※理由ありです(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする