曜日別特売
BSL-6007 スラックス リミット 17678249

BSL-6007 スラックス リミット 17678249
BSL-6007 スラックス リミット 17678249
BSL-6007 スラックス リミット 17678249
BSL-6007 スラックス リミット 17678249

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)91~98
サイズ5L
ターコイズグリーン
内容量1枚注文コード17678249品番BSL-6007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム

種別スラックスターコイズグリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)股下(cm)74ウエスト(cm)91~98機能制電ヒップ(cm)124ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする