曜日別特売
SL-913 半袖スモック リミット 17678791

SL-913 半袖スモック リミット 17678791
SL-913 半袖スモック リミット 17678791
SL-913 半袖スモック リミット 17678791
SL-913 半袖スモック リミット 17678791

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ライトグリーン
サイズ5L
内容量1枚注文コード17678791品番SL-913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろベンツ

種別半袖スモックライトグリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル80/綿20(制電ストライプ)肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)67機能制電バスト(cm)129ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする