リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
58~62
58~62
62~66
66~70
70~74
74~81
81~85
85~91
91~97
97~103
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
紺
紺
ネズミ
ベージュ
イエロー
ピンク
バイオレット
ビビットグリーン
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17679685
品番
BL-9003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ビビッドカラー展開。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ファスナー)、脇ゴム。
種別
スラックス
色
紺
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ 制電ツイル)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
58~62
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
100
ポケット
両脇