曜日別特売
BL-9003 スラックス リミット 17680105

BL-9003 スラックス リミット 17680105
BL-9003 スラックス リミット 17680105
BL-9003 スラックス リミット 17680105
BL-9003 スラックス リミット 17680105
BL-9003 スラックス リミット 17680105

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)85~91
サイズ4L
ピンク
内容量1枚注文コード17680105品番BL-9003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビビッドカラー展開。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ファスナー)、脇ゴム。

種別スラックスピンクサイズ4L混率(%)ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ 制電ツイル)股下(cm)70ウエスト(cm)85~91機能制電、ストレッチヒップ(cm)121ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする