HARAX(ハラックス)
愛菜号 14インチタイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
17680294
品番
CH-1400
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)
100
トラスコ品番
763-1456
質量(kg)
6.9
荷台寸法(高さ)(mm)
440
荷台寸法(長さ)(mm)
740~1050
荷台寸法(幅)(mm)
340~560
ハンドル高さ(mm)
810
タイヤタイプ
14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ
14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)
200~360(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)
395
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。