曜日別特売
CH-300 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス) 17680477

 

CH-300 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス) 17680477
CH-300 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス) 17680477

愛菜号 コンテナ1個用

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード17680477品番CH-300
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体質量が3.1kgと軽量です。

最大積載量(kg)30質量(kg)3.1荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 作業
農・林・水産業

とても軽くて、普通に丈夫です。使い易いです。普段よく使っています。

対象商品 : 17680477
2019-08-01
用途: いちじく収穫
農・林・水産業

とにかく軽いものを探していましたが、当たりでした。

対象商品 : 17680477
2018-08-31
用途: 果菜の収穫
有限会社秀樹苑建設業・工事業

果菜類の収穫に使用。軽いし、使いかってもよいです。

対象商品 : 17680477
2018-03-07
用途: きゅうり収穫作業
製造業

軽くて小回りが利き、使い勝手が良く重宝しています。
もう少し耐荷重があると、尚良いと感じます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする