リミット
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
紺
サックス
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17680690
品番
SL-877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ
種別
半袖スモック
色
サックス
サイズ
SS
混率(%)
綿60/ポリエステル40(T/Cスラブ)
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
57
バスト(cm)
86
ポケット
両脇、右内側