リミット
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
紺
サックス
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17680717
品番
SL-877
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ
種別
半袖スモック
色
サックス
サイズ
L
混率(%)
綿60/ポリエステル40(T/Cスラブ)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
バスト(cm)
98
ポケット
両脇、右内側