SL-877 半袖スモック リミット 17680726

SL-877 半袖スモック リミット 17680726
SL-877 半袖スモック リミット 17680726
SL-877 半袖スモック リミット 17680726
SL-877 半袖スモック リミット 17680726
SL-877 半袖スモック リミット 17680726

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズLL
内容量1枚注文コード17680726品番SL-877
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ

種別半袖スモックサックスサイズLL混率(%)綿60/ポリエステル40(T/Cスラブ)肩幅(cm)41袖丈(cm)22着丈(cm)65バスト(cm)102ポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする