SL-877 半袖スモック リミット 17680769

SL-877 半袖スモック リミット 17680769
SL-877 半袖スモック リミット 17680769
SL-877 半袖スモック リミット 17680769
SL-877 半袖スモック リミット 17680769
SL-877 半袖スモック リミット 17680769

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズ6L
内容量1枚注文コード17680769品番SL-877
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ

種別半袖スモックサックスサイズ6L混率(%)綿60/ポリエステル40(T/Cスラブ)肩幅(cm)53袖丈(cm)24着丈(cm)69バスト(cm)134ポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする