HARAX(ハラックス)
はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ(8×1.5)
エアー入りタイヤ(2.50-4T)
ノーパンクタイヤ(8×1.5)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17680915
品番
AH-310
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
質量(kg)
7.1
全高(mm)
760
荷台寸法(長さ)(mm)
820
全幅(mm)
310
有効幅(mm)
260
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ(8×1.5)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません