※使用例
HARAX(ハラックス)
フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
17680942
品番
YR-1970
参考基準価格(税別)
¥175,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
2.9
全幅(mm)
700
全高(mm)
860
荷台寸法(長さ)(mm)
1800
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません