リミット
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
紺ストライプ
紫
紺ストライプ
ライトブルー
ライトグリーン
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17680961
品番
SL-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。
種別
半袖スモック
色
紺ストライプ
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
58
バスト(cm)
88
ポケット
両脇