曜日別特売
HC-1208A コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ HARAX(ハラックス) 17681755

コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)26.2
タイヤタイプ20インチエアータイヤ
内容量1台注文コード17681755品番HC-1208A
参考基準価格(税別)¥166,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
トラスコ品番763-1570質量(kg)26.2タイヤタイプ20インチエアータイヤ最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする