曜日別特売
L-88 スモック リミット 17682011

L-88 スモック リミット 17682011
L-88 スモック リミット 17682011
L-88 スモック リミット 17682011

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード17682011品番L-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

すっきりシンプル、瑠璃色ブルー。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろベンツ。

種別スモックブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル85/綿15(ストレッチ制電ツイル)肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)70機能制電、ストレッチバスト(cm)125ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする