曜日別特売
RB-7X7 ロケット HARAX(ハラックス) 17682026

※使用例

ロケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)1
内容量1台注文コード17682026品番RB-7X7
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます

質量(kg)1ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)仕様49穴用
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする