曜日別特売
LH-3600(全幅360cm) 線引くん HARAX(ハラックス) 17682087

 

LH-3600(全幅360cm) 線引くん HARAX(ハラックス) 17682087
LH-3600(全幅360cm) 線引くん HARAX(ハラックス) 17682087

線引くん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)4.6
内容量1台注文コード17682087品番LH-3600(全幅360cm)
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

播種時などに使用する畑の線引きです。
ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。
ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。
LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。

仕様ピン6本付き(増減可)質量(kg)4.6全幅(mm)3600(最大ピン幅3500)ハンドル長さ(mm)1500ハンドル幅(mm)1120
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする