曜日別特売
DG-500 ガードマン HARAX(ハラックス) 17683173

DG-500 ガードマン HARAX(ハラックス) 17683173
DG-500 ガードマン HARAX(ハラックス) 17683173

ガードマン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)3.3
内容量1台注文コード17683173品番DG-500
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。
ソリ式ですので安定した走行が可能で、作物を傷める心配がなく、株元近くまで散布できます。
お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。
ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調整できるので、安定した除草剤散布幅が設定できます。
ワンタッチジョイント付ホース1m付

質量(kg)3.3ハンドル高さ(mm)620~830寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ガード)250~600×600×450
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17683164
2018-06-16
用途: 白ネギの畝間の除草剤散布
農・林・水産業

多少の横風は安心です。前後方向の風よけも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする