FL-20 フミラック HARAX(ハラックス) 17683532

 

FL-20 フミラック HARAX(ハラックス) 17683532
FL-20 フミラック HARAX(ハラックス) 17683532

フミラック

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)0.2
高さ(cm)20
内容量1台注文コード17683532品番FL-20
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。

天板高さ(m)0.2天板寸法(幅×奥行)(mm)300×300設置寸法(幅×奥行)(mm)356×455質量(kg)1.18最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455設置寸法・幅(mm)356高さ(cm)20天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17683532
2022-07-07
用途: 高い位置の作業時
農・林・水産業

軽くて強度もあり、使いやすいです。ただ、取手を固定しているネジが緩みやすく、溶接でもいいかと思われます。また、以前の商品と比較して、足が小さくなったのも少々気になります。

対象商品 : 17683557
2018-03-30
用途: 温室のカーテン
三倉農園

作業台など使用していたがこれは簡単で作業効率が良くなった。

対象商品 : 17683548
2018-04-26
用途: 農作業
農・林・水産業

持ち手の高さ調整の固定が緩いです無段階調整でなくともより確実に固定できれば使い勝手が良くなると思います

対象商品 : 17683566
2017-11-23
用途: 農作業
農・林・水産業

軽くて使い勝手が良いです。価格がもう少し安ければあと2~3台購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17683532
2017-05-04
用途: 梨の摘果に使つています。
古川農園農・林・水産業

軽くてたいへん便利です、持ち歩いて使うのに重宝しています。

対象商品 : 17683566
2016-11-01
用途: ブドウ農家です。ブドウのトンネル張り、トンネル保守に使います。
農・林・水産業

このフミラックは2代目です。
初代は軽トラの下敷きになり、ゆがんでしまいました。元に戻そうとすると折れてしまいました。溶接できるといいのですが、難しそうです。
フミラックはとても軽いので片手で移動でき、とても重宝しています。
また、一休みの椅子にもなります。取っ手が背もたれになります。
取っ手のパイプは少し貧弱なので、そのパイプの中に鉄筋の棒を差し込んでおくとしっかりと締めることができます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする