曜日別特売
FL-15-25 フミラック HARAX(ハラックス) 17683618

フミラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)1.8
内容量1台注文コード17683618品番FL-15-25
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。

設置寸法(幅×奥行)(mm)497×547質量(kg)1.8最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数2設置寸法・奥行(mm)547設置寸法・幅(mm)497下段高さ(mm)150上段高さ(mm)250
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする