曜日別特売
FL-1800 フミラック HARAX(ハラックス) 17683654

 

FL-1800 フミラック HARAX(ハラックス) 17683654
FL-1800 フミラック HARAX(ハラックス) 17683654

フミラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
天板寸法・幅(mm)1800
内容量1台注文コード17683654品番FL-1800
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。
高さを3段階に調節できます。

天板高さ(m)0.2、0.3、0.5天板寸法(幅×奥行)(mm)1800×260質量(kg)9.2最大使用荷重(kg)100トラスコ品番762-1507車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)段数1有効長(mm)(天板)1800車輪Φ150ノーパンク有効幅(mm)(天板)260天板寸法・幅(mm)1800天板寸法・奥行(mm)260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする