BL-8002 スラックス リミット 17684348

BL-8002 スラックス リミット 17684348
BL-8002 スラックス リミット 17684348
BL-8002 スラックス リミット 17684348
BL-8002 スラックス リミット 17684348
BL-8002 スラックス リミット 17684348

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)94~104
サイズ4L
ベージュ
内容量1枚注文コード17684348品番BL-8002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

総ゴムでラクラク。ポケットは右脇のみ。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。

種別スラックスベージュサイズ4L混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)股下(cm)65ウエスト(cm)94~104機能制電ヒップ(cm)133ポケット右脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする