0.05 ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK) 17684887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.05 ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK) 17684887
0.05 ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK) 17684887
0.05 ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK) 17684887

ポータブルレベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
感度0.05mm
内容量1個注文コード17684887品番0.05
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。

用途芯出し用として。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27感度0.05mm質量(kg)0.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17684878
2022-03-03
用途: 機械組立時、機械レベル出し
サンテック製造業

小型だが調整ねじもついているため公正もしやすく使用しやすい

2019-02-07
用途: 機械設置
有限会社西組重量建設業・工事業

機械設置の仕事で使ってます。使い勝手が良いから再度購入

1が参考にしています
2019-02-07
用途: 機械設置
建設業・工事業

機械設置の仕事で使ってます。使い勝手が良いから再度購入

対象商品 : 17684878
2016-09-29
用途: 機械設備の水平出し

底面は全面ではなく両端のみが精度面です。中間は浮きます。よってパイプ等に乗せるのは向きません。
他の150mmの水準器と並べて定盤の足をいじって様子を見ましたが、精度は全く変わりません。ただし管が短く2目盛り半(≒0.05/1000)で振り切れるので、荒調整するのには向きません。それなり追い込んでからの微調整という使い方をしないと、いつまでも左右に振り切って行ったり来たりを繰り返す羽目になります。
そういう点からは、同サイズで0.05/目盛りのものが欲しいなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする