曜日別特売
200mm 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK) 17685212

精密厚形スコヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)20
幅(mm)30
短辺(mm)130
内容量1個注文コード17685212品番200mm
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法

用途直角測定。長辺(mm)200短辺(mm)130厚さ(mm)20幅(mm)30寸法(mm)200質量(kg)1.4種類厚形スコヤ呼び寸法(mm)200直角度±20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする