曜日別特売
L-2009 スモック リミット 17685441

スモック

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
サイズ5L
内容量1枚注文コード17685441品番L-2009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ベイクドカラーのボタンと花びら襟のチェックがキュート。後ろボックスプリーツ。

種別スモックピンクサイズ5L混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)肩幅(cm)45.5袖丈(cm)58着丈(cm)66機能制電、防汚バスト(cm)124ポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17685258
2026-01-28
用途: 車補助作業

中々大きいサイズ無いのでたすかったしデザインよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする