SL-209 半袖スモック リミット 17685721

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
サイズ6L
内容量1枚注文コード17685721品番SL-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

花びら襟と袖口のチェックがキュート。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ベイクドカラーのボタンと花びら襟のチェックがキュート。後ろボックスプリーツ。

種別半袖スモックオレンジサイズ6L肩幅(cm)47袖丈(cm)27着丈(cm)66機能制電バスト(cm)128生地交織制電トロピカルポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする