曜日別特売
BL-9306 スラックス リミット 17687568

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)70~79
サイズLL
ピンク
内容量1枚注文コード17687568品番BL-9306
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ゴム入りだからするんとはける。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。油汚れ、コーヒー、ソースなどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別スラックスピンクサイズLL混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)股下(cm)70ウエスト(cm)70~79機能制電、防汚ヒップ(cm)120ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする