曜日別特売
L-9370 スモック リミット 17688198

L-9370 スモック リミット 17688198
L-9370 スモック リミット 17688198
L-9370 スモック リミット 17688198
L-9370 スモック リミット 17688198

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード17688198品番L-9370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヒップが隠れる丈。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ボタン。後ろタブ付、後ろボックスプリーツ。ストライプ柄のポイントと深さのあるポケット。付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。

種別スモックサイズ4L混率(%)ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)肩幅(cm)44袖丈(cm)57着丈(cm)71機能制電、防汚バスト(cm)122ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする