BL-9307 スラックス リミット 17688496

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)48~54
サイズSS
オレンジ
内容量1枚注文コード17688496品番BL-9307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。

種別スラックスオレンジサイズSS混率(%)ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)股下(cm)74ウエスト(cm)48~54機能制電、防汚ヒップ(cm)85ポケット右脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする