リミット
サロペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17688679
品番
BL-9309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セパレートでスモックと組み合わせてもGood。胸当てはドットで簡単に取り外せてトイレの心配もなし。ゆったりはけるゴムたっぷりのデザイン。ワンタック、裾ゴム、後ろゴム。
種別
サロペット
色
ターコイズグリーン
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
51~57
機能
制電、防汚
ヒップ(cm)
96
ポケット
両脇、胸2面