BL-9309 サロペット リミット 17688706

BL-9309 サロペット リミット 17688706
BL-9309 サロペット リミット 17688706
BL-9309 サロペット リミット 17688706
BL-9309 サロペット リミット 17688706
BL-9309 サロペット リミット 17688706

サロペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード17688706品番BL-9309
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

セパレートでスモックと組み合わせてもGood。胸当てはドットで簡単に取り外せてトイレの心配もなし。ゆったりはけるゴムたっぷりのデザイン。ワンタック、裾ゴム、後ろゴム。

種別サロペットターコイズグリーンサイズL混率(%)ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)股下(cm)70ウエスト(cm)69~75機能制電、防汚ヒップ(cm)111ポケット両脇、胸2面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする