曜日別特売
SL-944 半袖スモック リミット 17689047

SL-944 半袖スモック リミット 17689047
SL-944 半袖スモック リミット 17689047
SL-944 半袖スモック リミット 17689047
SL-944 半袖スモック リミット 17689047
SL-944 半袖スモック リミット 17689047
SL-944 半袖スモック リミット 17689047

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
サイズ4L
内容量1枚注文コード17689047品番SL-944
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ストライプ柄のポイントと深さのあるポケット。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ。社)繊維技術協会が認定するSEKマークを取得。細菌の増殖を抑え、嫌なニオイを防ぐ加工を施した抗菌防臭加工の素材です。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別半袖スモックオレンジサイズ4L混率(%)ポリエステル65/綿35(エアロール制電トロピカル)肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)70機能制電、抗菌加工バスト(cm)118ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする