曜日別特売
SL-933 半袖スモック リミット 17689169

SL-933 半袖スモック リミット 17689169
SL-933 半袖スモック リミット 17689169
SL-933 半袖スモック リミット 17689169
SL-933 半袖スモック リミット 17689169

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード17689169品番SL-933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。襟とポケットはストライプ柄。後ろボックスプリーツ。社)繊維技術協会が認定するSEKマークを取得。細菌の増殖を抑え、嫌なニオイを防ぐ加工を施した抗菌防臭加工の素材です。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別半袖スモックサイズSS混率(%)ポリエステル65/綿35(制電トロピカル)肩幅(cm)37袖丈(cm)19着丈(cm)58機能制電、抗菌加工バスト(cm)92ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする