JC-8006 ワンピース リミット 17690009

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード17690009品番JC-8006
参考基準価格(税別)¥14,160販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。飽きのこない細かいチェック柄がアクティブさを醸し出す。正面のボタンを隠す比翼仕立てで作業がしやすく、調整できるウエストラインですっきり。細かい千鳥格子柄の襟。ウエスト調整ベルトは鍵や掃除小物を掛けるのにも便利。右ポケットの外側には鍵用のループ付。

サイズL混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)肩幅(cm)38袖丈(cm)24着丈(cm)94.5機能両脇、右内側、制電、ストレッチバスト(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする