リミット
エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
紫
白
紫
ターコイズグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17690526
品番
E-9580
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
交織制電ウェザーのエプロン。肩紐背面は2段階調整ベルト。
色
紫
サイズ
フリー
機能
ポケット位置:両脇、制電、防汚
身幅(cm)
67
生地
交織制電ウェザー
前中心丈(cm)
61