リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
64
60
64
68
72
76
82
88
94
100
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
紺
紺
ブルー
ネズミ
ピンク
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17690919
品番
JB-6203
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。ツータック(ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
紺
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
64
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
96
ポケット
両脇、右後ろ